nVent Hoffman (Eldon) - 19' profile MPC/MPG, 550 SX138800 - DNN11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 550 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574004474
Sonepar cikkszám
SX138800
Gyártói cikkszám
DNN11
Gyártói típuskód
DNN11
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
550 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Magasságegységek száma (HE):
11
19' profile MPC/MPG, 550