nVent Hoffman (Eldon) - 19' profile MPC/MPG, 600 SX138801 - DNN13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 600 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574031142
Sonepar cikkszám
SX138801
Gyártói cikkszám
DNN13
Gyártói típuskód
DNN13
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
600 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Magasságegységek száma (HE):
13
19' profile MPC/MPG, 600