nVent Hoffman (Eldon) - 19' profile MPC/MPG, 750 SX138802 - DNN15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 750 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574004481
Sonepar cikkszám
SX138802
Gyártói cikkszám
DNN15
Gyártói típuskód
DNN15
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
750 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Magasságegységek száma (HE):
15
19' profile MPC/MPG, 750