nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles, 1000 SX138382 - AVP1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 1 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574080812
Sonepar cikkszám
SX138382
Gyártói cikkszám
AVP1000
Gyártói típuskód
AVP1000
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
1 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
19' profiles, 1000