nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles, 2000 SX138204 - A20RA19THE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögprofil (alak)
Szélesség - 58.1 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1879.8 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574241930
Sonepar cikkszám
SX138204
Gyártói cikkszám
A20RA19THE
Gyártói típuskód
A20RA19THE
Kivitel:
szögprofil (alak)
Szélesség:
58.1 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1879.8 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
45.4 mm
Szín:
rozsdamentes acél
19' profiles, 2000