nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles one side, 1800 SX138518 - CIPD38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 45 mm
Magasság - 1702 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574074170
Sonepar cikkszám
SX138518
Gyártói cikkszám
CIPD38
Gyártói típuskód
CIPD38
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
1702 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
15 mm
Szín:
egyéb
19' profiles one side, 1800