nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles one side, 2000 SX138519 - CIPD42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 45 mm
Magasság - 1902 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574074187
Sonepar cikkszám
SX138519
Gyártói cikkszám
CIPD42
Gyártói típuskód
CIPD42
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
1902 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
15 mm
Szín:
egyéb
19' profiles one side, 2000