nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles one side, 2200 SX138520 - CIPD47
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 45 mm
Magasság - 2102 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574074194
Sonepar cikkszám
SX138520
Gyártói cikkszám
CIPD47
Gyártói típuskód
CIPD47
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
2102 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
15 mm
Szín:
egyéb
19' profiles one side, 2200