nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles one side, 350 SX138521 - CIPP06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 29 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574066311
Sonepar cikkszám
SX138521
Gyártói cikkszám
CIPP06
Gyártói típuskód
CIPP06
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
29 mm
Szín:
egyéb
19' profiles one side, 350