nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles one side, 475 SX138522 - CIPP09
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 700 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 29 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574066328
Sonepar cikkszám
SX138522
Gyártói cikkszám
CIPP09
Gyártói típuskód
CIPP09
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
700 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
29 mm
Szín:
egyéb
19' profiles one side, 475