nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles one side, 650 SX138525 - CIPP13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 31.5 mm
Magasság - 1100 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 29 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
80 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574066359
Sonepar cikkszám
SX138525
Gyártói cikkszám
CIPP13
Gyártói típuskód
CIPP13
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
31.5 mm
Magasság:
1100 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
29 mm
Szín:
egyéb
19' profiles one side, 650