nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles one side, 750 SX138526 - CIPP15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 31.5 mm
Magasság - 1300 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 29 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574066366
Sonepar cikkszám
SX138526
Gyártói cikkszám
CIPP15
Gyártói típuskód
CIPP15
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
31.5 mm
Magasság:
1300 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
29 mm
Szín:
egyéb
19' profiles one side, 750