nVent Hoffman (Eldon) - 19' profiles one side, 875 SX138527 - CIPP18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 31.5 mm
Magasság - 1600 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 29 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574066373
Sonepar cikkszám
SX138527
Gyártói cikkszám
CIPP18
Gyártói típuskód
CIPP18
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
31.5 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
29 mm
Szín:
egyéb
19' profiles one side, 875