Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 19'' profilok, 1400, Horganyzott, állítható mélységu, a következővel: CIB/CID (1cs=2db) SX074589 - CIP29

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 19'' profilok, 1400, Horganyzott, állítható mélységu, a következővel: CIB/CID (1cs=2db) SX074589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1.4 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074589

Gyártói cikkszám

CIP29

Gyártói típuskód

CIP29

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)

Anyag:

acél

Hosszúság:

1.4 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

kezeletlen

Magasságegységek száma (HE):

29

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

19'' profilok, 1400, Horganyzott, állítható mélységu, a következővel: CIB/CID (1cs=2db)