nVent Hoffman (Eldon) - 19'' profilok, 2200, Horganyzott, állítható mélységu, a következővel: CIB/CID (1cs=2db) SX074593 - CIP47
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 2102 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074593
Gyártói cikkszám
CIP47
Gyártói típuskód
CIP47
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
2102 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
483 mm
Magasságegységek száma (HE):
47
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
19'' profilok, 2200, Horganyzott, állítható mélységu, a következővel: CIB/CID (1cs=2db)