Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 19' Shelf 2U, 432x279 SX140016 - MTR1279

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 19' Shelf 2U, 432x279 SX140016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartólap monitorhoz

  • Szélesség - 432 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 481 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574012004

Sonepar cikkszám

SX140016

Gyártói cikkszám

MTR1279

Gyártói típuskód

MTR1279

Kivitel:

tartólap monitorhoz

Szélesség:

432 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

481 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

277 mm

Mélység:

279 mm

Szín:

egyéb

19' Shelf 2U, 432x279