Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 1in Nipple SX139190 - F44LN1

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 1in Nipple SX139190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 102 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574240193

Sonepar cikkszám

SX139190

Gyártói cikkszám

F44LN1

Gyártói típuskód

F44LN1

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

102 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

1in Nipple