nVent Hoffman (Eldon) - 2.0in Nipple SX139191 - F44LN2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 102 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240209
Sonepar cikkszám
SX139191
Gyártói cikkszám
F44LN2
Gyártói típuskód
F44LN2
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
102 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
2.0in Nipple