nVent Hoffman (Eldon) - 24in Straight Section SX139172 - F44L24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - egyéb
Szélesség - 64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240001
Sonepar cikkszám
SX139172
Gyártói cikkszám
F44L24
Gyártói típuskód
F44L24
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
egyéb
Szélesség:
64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
24in Straight Section