nVent Hoffman (Eldon) - 4 Castors 2 with brake SX139369 - LCR471
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 102 mm
Magasság - 73 mm
Anyag - fém
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574077034
Sonepar cikkszám
SX139369
Gyártói cikkszám
LCR471
Gyártói típuskód
LCR471
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
102 mm
Magasság:
73 mm
Anyag:
fém
Mélység:
80 mm
Szín:
egyéb
4 Castors 2 with brake