nVent Hoffman (Eldon) - 4 Castors no brake SX139368 - LCR470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 102 mm
Magasság - 73 mm
Anyag - fém
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574067783
Sonepar cikkszám
SX139368
Gyártói cikkszám
LCR470
Gyártói típuskód
LCR470
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
102 mm
Magasság:
73 mm
Anyag:
fém
Mélység:
80 mm
Szín:
egyéb
4 Castors no brake