nVent Hoffman (Eldon) - 45 Elbow Front Cover 4x6 SX138626 - CTS46EFC45SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 152 mm
Magasság - 102 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239258
Sonepar cikkszám
SX138626
Gyártói cikkszám
CTS46EFC45SS
Gyártói típuskód
CTS46EFC45SS
Szélesség:
152 mm
Magasság:
102 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
15504 mm2
45 Elbow Front Cover 4x6