nVent Hoffman (Eldon) - 45 Elbow Front Cover 6x6 SX138645 - CTS66EFC45SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 152 mm
Magasság - 152 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239067
Sonepar cikkszám
SX138645
Gyártói cikkszám
CTS66EFC45SS
Gyártói típuskód
CTS66EFC45SS
Szélesség:
152 mm
Magasság:
152 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
23104 mm2
45 Elbow Front Cover 6x6