nVent Hoffman (Eldon) - 45 Elbow, inside open SX139232 - F66LE45B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 152 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240445
Sonepar cikkszám
SX139232
Gyártói cikkszám
F66LE45B
Gyártói típuskód
F66LE45B
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
152 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
45 Elbow, inside open