nVent Hoffman (Eldon) - 45 Elbow, outside open SX139282 - F88LE45C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 203 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240780
Sonepar cikkszám
SX139282
Gyártói cikkszám
F88LE45C
Gyártói típuskód
F88LE45C
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
203 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
45 Elbow, outside open