nVent Hoffman (Eldon) - 45 Elbow SX139209 - F44WE45SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 102 mm
Magasságegységek száma (HE) - 102
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241046
Sonepar cikkszám
SX139209
Gyártói cikkszám
F44WE45SS
Gyártói típuskód
F44WE45SS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
102 mm
Magasságegységek száma (HE):
102
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
45 Elbow