nVent Hoffman (Eldon) - 45 Elbow SX139262 - F66WE45SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 64 mm
Magasságegységek száma (HE) - 152
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241220
Sonepar cikkszám
SX139262
Gyártói cikkszám
F66WE45SS
Gyártói típuskód
F66WE45SS
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
64 mm
Magasságegységek száma (HE):
152
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
45 Elbow