nVent Hoffman (Eldon) - 48.00i Straight Section SX139205 - F44W48SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 64 mm
Magasságegységek száma (HE) - 102
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241008
Sonepar cikkszám
SX139205
Gyártói cikkszám
F44W48SS
Gyártói típuskód
F44W48SS
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
64 mm
Magasságegységek száma (HE):
102
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
48.00i Straight Section