Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 48in Straight Section SX139139 - F22L48

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 48in Straight Section SX139139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 64 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574239678

Sonepar cikkszám

SX139139

Gyártói cikkszám

F22L48

Gyártói típuskód

F22L48

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

64 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

48in Straight Section