Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 4x4 Closure Plate Left Sloped SX138599 - CTS44CPLSS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 4x4 Closure Plate Left Sloped SX138599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 102 mm

  • Magasság - 102 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574239548

Sonepar cikkszám

SX138599

Gyártói cikkszám

CTS44CPLSS

Gyártói típuskód

CTS44CPLSS

Szélesség:

102 mm

Magasság:

102 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

1.2 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

4x4 Closure Plate Left Sloped