nVent Hoffman (Eldon) - 6.00 to 4.00 Reducer Bushing, SX139269 - F66WRE44SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 152 mm
Magasságegységek száma (HE) - 152
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574239647
Sonepar cikkszám
SX139269
Gyártói cikkszám
F66WRE44SS
Gyártói típuskód
F66WRE44SS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
152 mm
Magasságegységek száma (HE):
152
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
6.00 to 4.00 Reducer Bushing,