nVent Hoffman (Eldon) - 6in Straight Section SX139134 - F22L06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574238817
Sonepar cikkszám
SX139134
Gyártói cikkszám
F22L06
Gyártói típuskód
F22L06
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
6in Straight Section