nVent Hoffman (Eldon) - 90 Angle Sealing Plate SX139195 - F44LSAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240247
Sonepar cikkszám
SX139195
Gyártói cikkszám
F44LSAG
Gyártói típuskód
F44LSAG
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
90 Angle Sealing Plate