nVent Hoffman (Eldon) - 90 Angle Sealing Plate SX139292 - F88LSAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 203 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240889
Sonepar cikkszám
SX139292
Gyártói cikkszám
F88LSAG
Gyártói típuskód
F88LSAG
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
203 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
90 Angle Sealing Plate