nVent Hoffman (Eldon) - 90 ELB FRONT COVER SLOPED OUT SX138605 - CTS44EFCO90SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Oldalsó perforáció - Nem
Szín - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239487
Sonepar cikkszám
SX138605
Gyártói cikkszám
CTS44EFCO90SS
Gyártói típuskód
CTS44EFCO90SS
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Igen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
90 ELB FRONT COVER SLOPED OUT