Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 90 ELB FRT CVR SLP OUT NO TABS SX138650 - CTS66EFCONT90SS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 90 ELB FRT CVR SLP OUT NO TABS SX138650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Oldalsó perforáció - Nem

  • Szín - egyéb

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574239012

Sonepar cikkszám

SX138650

Gyártói cikkszám

CTS66EFCONT90SS

Gyártói típuskód

CTS66EFCONT90SS

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Oldalsó perforáció:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Igen

Anyagvastagság:

1.2 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

90 ELB FRT CVR SLP OUT NO TABS