nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow, counterclockwise SX139287 - F88LE9KOKT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 203 mm
Magasságegységek száma (HE) - 203
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240834
Sonepar cikkszám
SX139287
Gyártói cikkszám
F88LE9KOKT
Gyártói típuskód
F88LE9KOKT
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
203 mm
Magasságegységek száma (HE):
203
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
90 Elbow, counterclockwise