Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow Front Cover 4x6 SX138627 - CTS46EFC90SS

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow Front Cover 4x6 SX138627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 152 mm

  • Magasság - 102 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574239241

Sonepar cikkszám

SX138627

Gyártói cikkszám

CTS46EFC90SS

Gyártói típuskód

CTS46EFC90SS

Szélesség:

152 mm

Magasság:

102 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

1.2 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hasznos keresztmetszet:

15504 mm2

90 Elbow Front Cover 4x6