Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow, inside open SX139147 - F22LE9B

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 90  Elbow, inside open SX139147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 64 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574239760

Sonepar cikkszám

SX139147

Gyártói cikkszám

F22LE9B

Gyártói típuskód

F22LE9B

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

64 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

90 Elbow, inside open