nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow, inside open SX139236 - F66LE9B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 152 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240483
Sonepar cikkszám
SX139236
Gyártói cikkszám
F66LE9B
Gyártói típuskód
F66LE9B
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
152 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
90 Elbow, inside open