nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow, inside open SX139285 - F88LE9B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 203 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240810
Sonepar cikkszám
SX139285
Gyártói cikkszám
F88LE9B
Gyártói típuskód
F88LE9B
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
203 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
90 Elbow, inside open