nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow, outside open SX139125 - F126LE9C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 305 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574238664
Sonepar cikkszám
SX139125
Gyártói cikkszám
F126LE9C
Gyártói típuskód
F126LE9C
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
305 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
90 Elbow, outside open