nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow, outside open SX139237 - F66LE9C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - egyéb
Szélesség - 64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240490
Sonepar cikkszám
SX139237
Gyártói cikkszám
F66LE9C
Gyártói típuskód
F66LE9C
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
egyéb
Szélesség:
64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
90 Elbow, outside open