nVent Hoffman (Eldon) - 90 Elbow SX139210 - F44WE90SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 64 mm
Magasságegységek száma (HE) - 102
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241053
Sonepar cikkszám
SX139210
Gyártói cikkszám
F44WE90SS
Gyártói típuskód
F44WE90SS
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
64 mm
Magasságegységek száma (HE):
102
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
90 Elbow