nVent Hoffman (Eldon) - 90 Tee Front Cover 4x4 SX138620 - CTS44TFCSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 102 mm
Magasság - 102 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239319
Sonepar cikkszám
SX138620
Gyártói cikkszám
CTS44TFCSS
Gyártói típuskód
CTS44TFCSS
Szélesség:
102 mm
Magasság:
102 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
2500 mm2
90 Tee Front Cover 4x4