nVent Hoffman (Eldon) - 90 TEE FRONT COVER SLOPED OUT SX138662 - CTS66TFCOSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Oldalsó perforáció - Nem
Szín - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574238893
Sonepar cikkszám
SX138662
Gyártói cikkszám
CTS66TFCOSS
Gyártói típuskód
CTS66TFCOSS
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Igen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
90 TEE FRONT COVER SLOPED OUT