Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Adapter basic 16A SX138133 - 32666

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Adapter basic 16A SX138133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Névleges áram In - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267326661

Sonepar cikkszám

SX138133

Gyártói cikkszám

32666

Gyártói típuskód

32666

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

45 mm

Névleges áram In:

16 A

Adapter basic 16A