Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Adapter basic 32A SX138136 - 32682

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Adapter basic 32A SX138136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Névleges áram In - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267326821

Sonepar cikkszám

SX138136

Gyártói cikkszám

32682

Gyártói típuskód

32682

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

3 vezeték AWG 10

Adapterszélesség:

45 mm

Névleges áram In:

32 A

Adapter basic 32A