nVent Hoffman (Eldon) - Adapter comfort 25A SX138135 - 32676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 12
Adapterszélesség - 45 mm
Névleges áram In - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267326760
Sonepar cikkszám
SX138135
Gyártói cikkszám
32676
Gyártói típuskód
32676
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
3 vezeték AWG 12
Adapterszélesség:
45 mm
Névleges áram In:
25 A
Adapter comfort 25A