nVent Hoffman (Eldon) - Adapter comfort 32A SX138137 - 32684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10
Adapterszélesség - 45 mm
Névleges áram In - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267326845
Sonepar cikkszám
SX138137
Gyártói cikkszám
32684
Gyártói típuskód
32684
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
3 vezeték AWG 10
Adapterszélesség:
45 mm
Névleges áram In:
32 A
Adapter comfort 32A